Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 797/792

  • ERIKS:11495869
  • Fabricant:053893782492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

867,77 €/ Unitéhors TVA

1 050,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
206.375 mm
Largeur totale
47.625 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non