Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 796X/792B

  • ERIKS:11495861
  • Fabricant:053893984780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

3 650,54 €/ Unitéhors TVA

4 417,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur cuvette
206.375 mm
Largeur totale
20.638 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non