Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 796X/792

  • ERIKS:11495860
  • Fabricant:013992340863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 118,82 €/ Unitéhors TVA

1 353,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur cuvette
206.375 mm
Largeur totale
47.625 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non