Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 78215C/78551

  • ERIKS:11441001
  • Fabricant:053893658780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

386,51 €/ Unitéhors TVA

467,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
53.975 mm
Diamètre extérieur cuvette
140.03 mm
Largeur totale
36.512 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non