Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 78215C/78537

  • ERIKS:11495774
  • Fabricant:053893664828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

387,60 €/ Unitéhors TVA

469,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
53.975 mm
Diamètre extérieur cuvette
136.525 mm
Largeur totale
36.513 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non