Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 77375/77676X

  • ERIKS:11495737
  • Fabricant:053893785219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 380,41 €/ Unitéhors TVA

1 670,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95.25 mm
Diamètre extérieur cuvette
171.45 mm
Largeur totale
50.8 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non