Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 71425/71750B

  • ERIKS:11495475
  • Fabricant:013992337610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

3 582,43 €/ Unitéhors TVA

4 334,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
107.95 mm
Diamètre extérieur cuvette
190.5 mm
Largeur totale
20.638 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non