Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 4A/6

  • ERIKS:11494115
  • Fabricant:053893650548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

77,08 €/ Unitéhors TVA

93,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur cuvette
44.45 mm
Largeur totale
12.7 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non