Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 48506/48750

  • ERIKS:11493912
  • Fabricant:053893357492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 186,93 €/ Unitéhors TVA

1 436,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
128.588 mm
Diamètre extérieur cuvette
190.5 mm
Largeur totale
34.925 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non