Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 483/472

  • ERIKS:11493891
  • Fabricant:013992341204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

255,27 €/ Unitéhors TVA

308,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
29.794 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non