Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 48290/48220

  • ERIKS:23197374
  • Fabricant:053893657639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

584,76 €/ Unitéhors TVA

707,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur cuvette
182.562 mm
Largeur totale
39.688 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non