Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 482/472A

  • ERIKS:11493842
  • Fabricant:053893049496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

183,51 €/ Unitéhors TVA

222,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
69.85 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
29.002 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non