Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 478/472A

  • ERIKS:11493750
  • Fabricant:013992314796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

230,48 €/ Unitéhors TVA

278,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
29.002 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non