Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 478/472

  • ERIKS:11493751
  • Fabricant:013992339904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

260,24 €/ Unitéhors TVA

314,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
29.794 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non