Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 475/472A

  • ERIKS:11493664
  • Fabricant:053893780313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

206,11 €/ Unitéhors TVA

249,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
29.002 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non