Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 461/454

  • ERIKS:11493548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

319,22 €/ Unitéhors TVA

386,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
42.85 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
27.795 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non