Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 455/453X

  • ERIKS:11493515
  • Fabricant:053893651194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

158,05 €/ Unitéhors TVA

191,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
104.775 mm
Largeur totale
30.163 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non