Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 44157X/44348

  • ERIKS:11493446
  • Fabricant:053893455723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

506,57 €/ Unitéhors TVA

612,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur cuvette
88.5 mm
Largeur totale
24.765 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non