Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 395S/394D

  • ERIKS:11493123
  • Fabricant:053893455587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

381,12 €/ Unitéhors TVA

461,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
66.675 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
52.388 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non