Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 395/394

  • ERIKS:11493104
  • Fabricant:013992334008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

137,48 €/ Unitéhors TVA

166,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
22 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non