Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 39236/39433

  • ERIKS:11493010
  • Fabricant:053893774749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

264,10 €/ Unitéhors TVA

319,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
59.987 mm
Diamètre extérieur cuvette
110.058 mm
Largeur totale
22 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non