Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 390/394A

  • ERIKS:11492991
  • Fabricant:053893651019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

128,90 €/ Unitéhors TVA

155,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
57.15 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
22 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non