Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 389S/382A

  • ERIKS:11492987
  • Fabricant:053893663845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

133,16 €/ Unitéhors TVA

161,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55.575 mm
Diamètre extérieur cuvette
96.838 mm
Largeur totale
20.886 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non