Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 388A/382A

  • ERIKS:11492974
  • Fabricant:053893780009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

90,46 €/ Unitéhors TVA

109,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
57.531 mm
Diamètre extérieur cuvette
96.838 mm
Largeur totale
21 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non