Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 388A/382

  • ERIKS:11492973
  • Fabricant:053893650999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

104,63 €/ Unitéhors TVA

126,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
57.531 mm
Diamètre extérieur cuvette
98.425 mm
Largeur totale
21 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non