Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 385SD/382A

  • ERIKS:11492903
  • Fabricant:053893712390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

411,65 €/ Unitéhors TVA

498,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
51.308 mm
Diamètre extérieur cuvette
96.838 mm
Largeur totale
45.237 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non