Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 385/383A

  • ERIKS:11492883
  • Fabricant:053893360935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

116,36 €/ Unitéhors TVA

140,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
21 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non