Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 385/382

  • ERIKS:11492887
  • Fabricant:013992330956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

109,58 €/ Unitéhors TVA

132,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
98.425 mm
Largeur totale
21 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non