Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 375/372

  • ERIKS:11492786
  • Fabricant:013992329356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

220,47 €/ Unitéhors TVA

266,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non