Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 369A/362

  • ERIKS:11492746
  • Fabricant:053893455310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

107,00 €/ Unitéhors TVA

129,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
47.625 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
20 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non