Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 368/362B

  • ERIKS:11492706
  • Fabricant:013992328205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

180,24 €/ Unitéhors TVA

218,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
8.887 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non