Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 368/362

  • ERIKS:11439369
  • Fabricant:053893779805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single R
Ajouter à la liste

97,32 €/ Unitéhors TVA

117,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
20 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non