Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 366/362A

  • ERIKS:11492690
  • Fabricant:013992173607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

96,13 €/ Unitéhors TVA

116,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
88.9 mm
Largeur totale
20.638 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non