Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 35BC/36X

  • ERIKS:11492601
  • Fabricant:053893795874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

82,76 €/ Unitéhors TVA

100,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
37.47 mm
Diamètre extérieur cuvette
64.287 mm
Largeur totale
13.096 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non