Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 359S/352

  • ERIKS:11492597
  • Fabricant:013992327406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

117,56 €/ Unitéhors TVA

142,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
46.038 mm
Diamètre extérieur cuvette
90.119 mm
Largeur totale
23 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non