Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 355A/354A

  • ERIKS:11492542
  • Fabricant:013992327055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

129,82 €/ Unitéhors TVA

157,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur cuvette
85 mm
Largeur totale
20.638 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non