Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 355/354A

  • ERIKS:11492537
  • Fabricant:053893723662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur cuvette
85 mm
Largeur totale
20.638 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non