Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 3188S/3120

  • ERIKS:11492217
  • Fabricant:053893652573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

754,34 €/ Unitéhors TVA

912,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
31.75 mm
Diamètre extérieur cuvette
72.626 mm
Largeur totale
30.163 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non