Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 29880/29820

  • ERIKS:11492194
  • Fabricant:013992339942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

5 552,37 €/ Unitéhors TVA

6 718,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
266.713 mm
Diamètre extérieur cuvette
323.875 mm
Largeur totale
22.225 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non