Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 2984/2924B

  • ERIKS:11492187
  • Fabricant:053893652559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

327,01 €/ Unitéhors TVA

395,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
46.038 mm
Diamètre extérieur cuvette
85 mm
Largeur totale
9.525 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non