Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 29580/29520

  • ERIKS:11492082
  • Fabricant:053893655154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

180,85 €/ Unitéhors TVA

218,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
107.95 mm
Largeur totale
25.4 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non