Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 28150/28300X

  • ERIKS:11491904
  • Fabricant:053893664408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

491,74 €/ Unitéhors TVA

595,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur cuvette
76.2 mm
Largeur totale
20.625 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non