Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 28137/28315B

  • ERIKS:11491897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

544,57 €/ Unitéhors TVA

658,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
34.925 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
9.101 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non