Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 2789/2735X

  • ERIKS:11491880
  • Fabricant:053893393018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

81,56 €/ Unitéhors TVA

98,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
39.688 mm
Diamètre extérieur cuvette
73.025 mm
Largeur totale
23.813 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non