Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 27687/27620B

  • ERIKS:11491819
  • Fabricant:053893790848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

305,90 €/ Unitéhors TVA

370,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
82.55 mm
Diamètre extérieur cuvette
125.413 mm
Largeur totale
10.317 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non