Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 26881/26824

  • ERIKS:11491760
  • Fabricant:013992335593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

102,28 €/ Unitéhors TVA

123,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
39.688 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
23.813 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non