Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 26126X/26283S

  • ERIKS:11491709
  • Fabricant:053893782126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 002,76 €/ Unitéhors TVA

1 213,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Largeur totale
19 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non