Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux coniques à une rangée 2586/2523

  • ERIKS:11491693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

1 827,95 €/ Unitéhors TVA

2 211,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur cuvette
69.85 mm
Largeur totale
23.813 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non