Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique L44643-90035

  • ERIKS:11440587
  • Fabricant:053893294445
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

80,65 €/ Unitéhors TVA

97,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Assemblage
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur cuvette
50.292 mm
Largeur totale
31.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non