Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux conique L357049-90048

  • ERIKS:12614566
  • Fabricant:053893604558
Image 1
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Ajouter à la liste

10 791,75 €/ Unitéhors TVA

13 058,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type d'assemblage
Assemblage
Diamètre intérieur
304.8 mm
Diamètre extérieur cuvette
393.7 mm
Largeur totale
107.95 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non